Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R410 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R410 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R410 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37909843
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPPR410WK5/BEG
EAN/GTIN:
     8809521193527
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Thermodirekt-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
242 g
Merkmale
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
32 MB
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, U.P.C.
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Seriell, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
Zeichengröße
24 x 24 mm
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
57 µm
Maximaler Rollendurchmesser
57 mm
Unterstützte Papierbreite
112 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,55*
€ 506,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 25,24*
Zubehör
Bixolon
KD09-00021A
ab € 8,39*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,78*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 26,86*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,23*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,63*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,16*
Zubehör
Bixolon
PLC-R410/STD
ab € 45,20*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 125,21*
Zubehör
Bixolon
PVH-R410
ab € 104,57*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 23,29*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,61*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,90*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 7,83*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.