Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß
eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß
eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß
eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß
eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß
eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß
eQ-3 AG HMIP-PSM Smart Plug 3680 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37930519
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     140666A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
Die Schalt-Mess-Steckdose ermöglicht das Ein- oder Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern wie bspw. Stehlampen oder elektrischen Heizungen

Die Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die flexible Schaltung von Elektrogeräten aus der Ferne, während gleichzeitig deren Energieverbrauch im Auge behalten werden kann. Zur Inbetriebnahme muss die Schalt-Mess-Steckdose einfach nur in eine Steckdose gesteckt und zum Homematic IP System hinzugefügt werden. Der kompakte Zwischenstecker kann sowohl zur Steuerung eines elektrischen Heizgerätes, als auch zum Schalten eines anderen elektrischen Verbrauchers wie beispielsweise einer Stehleuchte genutzt werden. Soll der Verbraucher direkt vor Ort ein- oder ausgeschalten werden, kann dies über den integrierten Taster auf der Vorderseite der Schaltsteckdose erledigt werden. Innerhalb der Homematic IP Raumklimalösung arbeitet der Zwischenstecker tadellos mit dem Homematic IP Wandthermostaten zusammen. Kommt also ein elektrisches Heizgerät zum Einsatz, kann die Schaltsteckdose zum exakten Regeln der Raumtemperatur genutzt werden.

Das integrierte Messgerät ermittelt den Energieverbrauch im Bereich zwischen 0 und 3680 Watt. Dabei bietet es eine Messauflösung in 0,01 Watt Schritten und eine maximale Messabweichung von +/- 0,03 Watt. Dank der hohen Messgenauigkeit können auch Kleinstverbraucher und der Standby-Verbrauch elektrischer Geräte bequem per App überwacht werden. Auch der ermittelte Gesamtenergieverbrauch wird übersichtlich in der Homematic IP App angezeigt.

Trotz der hohen Schaltleistungen von bis zu 3680 Watt, blockiert der kompakte Zwischenstecker keine umliegenden Steckdosen. Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 0,3 Watt kann der Zwischenstecker bedenkenlos in der Steckdose verbleiben.

- Misst zusätzlich Energieverbrauch, Leistung, Spannung und Strom
- Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden
- Hohe Messgenauigkeit ermöglicht auch die Messung von Stand-by-Verbräuchen
- Exakte Regelung elektrischer Heizkörper in Verbindung mit einem Homematic IP Wandthermostaten
- Manuelle Bedienung: Ein- oder Ausschalten der Verbraucher auch direkt am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Durch die kompakte Bauweise werden keine umliegenden Steckdosen blockiert
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Transmitter-Reichweite
0 - 400 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Präzision
1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
154 g
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.