Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK AURAS 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK AURAS 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
RAIJINTEK AURAS 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
RAIJINTEK AURAS 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
RAIJINTEK AURAS 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
RAIJINTEK AURAS 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37933992
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R400036
EAN/GTIN:
     4715109921502
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Grün
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Antivibrationssystem
Ja
Ventilatornennspannung
12 V
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.2 dB
Maximaler Luftstrom
59.7 cfm
Maximum Luftdruck
1.62 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.