Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MakForce Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita MakForce Kreissägeblatt 19 cm
Makita MakForce Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38004556
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Für Handkreissägen.
Ein umfangreiches Programm von Handkreissägen für alle Hersteller und Modelle. Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 150mm-355mm Durchmesser und von 10-60 Zähnen.Vom groben Längsschnitt bis zum exakten Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt.Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiß und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
40
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
2.2 mm
Markenkompatibilität
Makita
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.