Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica DI6421HSBB Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica DI6421HSBB Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Amica DI6421HSBB Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38035872
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     DI6421HSBB
EAN/GTIN:
     5906006232795
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
amica induktionskochfeld
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
220 mm
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3500 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
220 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3500 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
220 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3500 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
220 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3500 W
Rahmentyp
Verkleidungszierleisten
Leistungen
Topferkennung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
576 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, kochfeld induktion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,07*
€ 490,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.