Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong Universal Repeater 300 Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong Universal Repeater 300 Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß
Strong Universal Repeater 300 Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß
Strong Universal Repeater 300 Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß
Strong Universal Repeater 300 Netzwerk-Repeater 300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38043938
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     REPEATER300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
strong repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Antenne
Antenne
2
Antennen-Design
Omnidirektional
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Statische IP
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
81 x 83 x 147 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Produktfarbe
Weiß
Power-LED
Ja
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Protokolle
IPv4
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
2.4 GHz
Signalstärke
20 dbm
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.