Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco A501 Luftreinigerfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco A501 Luftreinigerfilter
Boneco A501 Luftreinigerfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38086804
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     41173
EAN/GTIN:
     7611408015263
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Vermindert allergische Reaktionen in Ihrer Familie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
990 g
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Effizienz
99 %
Produktfarbe
Blau, Gelb
Filtertyp
HEPA/Karbon
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.