Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3569 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 3569 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Cloer 3569 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Cloer 3569 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Cloer 3569 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Cloer 3569 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Cloer 3569 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38136261
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3569
EAN/GTIN:
     4004631013824
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
cloer toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
195 mm
Backblech-Abmessungen
12 x 12 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.