Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Tefal GV9560 Dampfbügelstation 2600 W 1,9 l Durilium Selbstreinigende Grundplatte Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38136882
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GV9560
EAN/GTIN:
     3121040063712
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation tefal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungstiefe
447 mm
Verpackungshöhe
344 mm
Paketgewicht
5500 g
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
Dampfstoßleistung
490 g/min
Material Bügelsohle
Durilium Selbstreinigende Grundplatte
Max. Dampfdruck
7.3 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.9 l
Konstante Dampfleistung
140 g/min
Produktfarbe
Pink, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Seite, Spitze
Durchgängige Füllung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
423 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
5100 g
Technische Details
Aufwärmzeit
120 s
Kabellänge
1.7 m
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,82*
€ 369,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.