Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Vantage K165 IP-Telefon Schwarz, Grau WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya Vantage K165 IP-Telefon Schwarz, Grau WLAN
Avaya Vantage K165 IP-Telefon Schwarz, Grau WLAN
Avaya Vantage K165 IP-Telefon Schwarz, Grau WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38179207
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700512710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP, DHCP, DNS, LLDP, TCP, TLS, HTTP / HTTPS, RTP / SRTP, RTCP / SRTCP1, SNTP, 802.1x, VLAN, DSCP Layer 3 QoS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hörertyp
Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Telefoneigenschaften
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
16000 MB
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avaya
700513905
ab € 233,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.