Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSDPED1K750GA01 Internes Solid State Drive Half-Height/Half-Length (HH/HL) 750 GB PCI Express 3.0 3D XPoint NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel SSDPED1K750GA01 Internes Solid State Drive Half-Height/Half-Length (HH/HL) 750 GB PCI Express 3.0 3D XPoint NVMe
Intel SSDPED1K750GA01 Internes Solid State Drive Half-Height/Half-Length (HH/HL) 750 GB PCI Express 3.0 3D XPoint NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38213260
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPED1K750GA01
EAN/GTIN:
     675901455923
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Intel® Optane™ Solid-State-Laufwerke (SSDs) tragen dazu bei, Datenspeicherengpässe in Rechenzentren zu beseitigen und größere Datenmengen kostengünstiger zu bewältigen. Sie können Anwendungen beschleunigen, die Transaktionskosten von Aufgaben, bei denen die Latenz von essenzieller Bedeutung ist, senken und die Gesamtbetriebskosten des Rechenzentrums verbessern.

Intel® Memory-Drive-Technik
Die Intel® Memory-Drive-Technik ist für die niedrige Latenz und hohe Langlebigkeit von Intel® Optane™ SSDs optimiert. Sie lässt das SSD gegenüber dem Betriebssystem und Anwendungen auf transparente Weise wie DRAM erscheinen.

Intel® Optane™ Technik
Die Vermeidung von Engpässen verlangt nach besserem Datenspeicher, der schnell, preisgünstig und nichtflüchtig ist. Die Intel® Optane™ Technik sorgt dafür, dass Ihr Prozessor nicht nur auf Sparflamme arbeitet, sondern sein gesamtes Potenzial ausschöpft.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
50 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
50 G, 170 in/s, trapezoidal
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
18 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Optane™
Ja
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Prozessorfamilie
Intel Optane DC SSD
Zielmarkt
Artificial Intelligence, Cloud Computing, High Performance Computing
Energieverbrauch (Betrieb)
18 W
Laufwerkskapazität
750 GB
Startdatum
Q4'17
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/optane-ssd-dc-p4800x-brief.html
SSD-Beständigkeitsbewertung
41.0 PBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
18
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
6
SSD-Schock
50 G, 170 in/s, trapezoidal
Leserate
2500 MB/s
Schreibrate
2200 MB/s
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
0,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series
Produktcodename
Cold Stream
Merkmale
SSD-Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
SSD Speicherkapazität
750 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D XPoint
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
2500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2200 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
550000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
550000 IOPS
Lese-Latenzzeit
10 µs
Schreib-Latenzzeit
10 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
PCI Express CEM Revision
3.0
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Marktsegment
Server
SSD-Nutzungs-Tag
Rechenzentrum
SSD ARK ID
97164
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G149950
Temperaturüberwachung und -protokollierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.864,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,28*
€ 2.372,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,63*
€ 2.359,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,37*
€ 2.295,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,73*
€ 2.253,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,32*
€ 2.218,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.