Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-30C-600-1S1P-JST-1 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-30C-600-1S1P-JST-1 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-30C-600-1S1P-JST-1 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-30C-600-1S1P-JST-1 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38216043
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-30C-600-1S1P-JST-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Tattu
Vorgesehene Verwendung
Helikopter
Kompatibilität
BLADE SR120/mQX/QX180
Produktfarbe
Schwarz
Maximum-Burst-Entladung
60
Maximale kontinuierliche Entladung
30
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Gewicht
15.7 g
Länge (max.)
60 mm
Dicke
8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.