| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-38335791 Herst.-Nr.: 9373 EAN/GTIN: 4008789093738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schwimmfähig und mit dem separat erhältlichen Unterwassermotor (Artikel 7350 oder Artikel 5536) aufrüstbar.
- Der Landesteg lässt sich unter dem Dach verstauen. - 2 Rollen unter dem Schiffsrumpf erleichtern das Schieben auf dem Boden.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen, Wildtiere | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 585 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 500.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 147.1 mm | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |