Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Akyga ' ak995bk PC"ATX Nero Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38573612
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK995BK
EAN/GTIN:
     5901720132505
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Akyga® AK995BK ist ein Midi-ATX-Gehäuse, das sowohl für Spieler als auch für Zuhause oder Büro geeignet ist. Das Gehäuse passt auf Micro ATX-, Mini ITX-, Flex ATX- oder Standard-ATX-Motherboards.

An der Oberseite des 5,25 "großen Außenschachts kann ein CD / DVD-Laufwerk oder ein Brenner angebracht werden. Im Inneren befinden sich drei 2,5" -Schächte, drei 3,5 "-Schächte (konvertierbar zu 2,5") und ein 5,25 "-Schacht, was insgesamt 7 Einschübe ergibt Montage von Festplatten und Laufwerken.Das Kabelmanagementsystem erleichtert die Installation von Komponenten, während der geräumige Innenraum lange Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 385 mm ermöglicht.

Das Gehäuse ermöglicht die Installation von zwei Lüftern: seitlich (12 cm) und hinten (12 cm). Die maximale Höhe des CPU-Kühlsystems beträgt 150 mm. Die Kühlung wird auch durch eine fast vollständig aus Stahlgewebe bestehende Frontplatte begünstigt. Dies bedeutet, dass die Luftzirkulation (mit oder ohne Lüfter) viel besser ist als im vollständig geschlossenen Gehäuse, und dies sorgt für kühlere Bedingungen für wichtige Komponenten, die einen stabilen Betrieb für längere Zeit gewährleisten. Auf der Frontplatte befinden sich zwei USB 2.0, die sich hervorragend zum Anschluss von kabellosen Mäusen, Tastaturen, externen Speichermedien oder anderen Geräten eignen. Die Kopfhörer- und Mikrofoneingänge befinden sich direkt daneben und bieten einen schnellen und einfachen Zugang für Peripheriegeräte.

Um die Umwelt zu schützen, sind alle Akyga-Koffer in EcoBoxen verpackt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
3400 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, Flex-ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
ABS Synthetik
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 5.25
1
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Geeignet für
Heimbüro
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, SSD
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
385 mm
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
412 mm
Gewicht
2700 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.