Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 607 002 556 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607002556
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 556
EAN/GTIN:
     3165140401395
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.

Dieses robuste und kompakte Set präsentiert sich in einer transparenten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Merkmale
Anzahl der bits
8 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Schraubendreher-Bits Größe
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit-satz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
51
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 9,29*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 9,49*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 9,49*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,57*
€ 9,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.