Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-05038 Sägeblatt 15,2 cm 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-05038 Sägeblatt 15,2 cm 5 Stück(e)
Makita B-05038 Sägeblatt 15,2 cm 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39000507
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-05038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
152 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Metall
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.