Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco P54-SL-20 Heckentrimmer/-schere Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco P54-SL-20 Heckentrimmer/-schere Schwarz
Bahco P54-SL-20 Heckentrimmer/-schere Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39012482
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P54-SL-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
260 mm
Klingenlänge
180 mm
Länge (mm)
500 mm
Gewicht
742 g
Merkmale
Farbe der Griffe
Schwarz
Form des Blattes
Gerade Klinge
Griffmaterial
Aluminium
Stoßabsorbierung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.