Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Schlüsselfinder
>
Schlüsselfinder-Zubehör
>
Artikel
Makita 821552-6 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-39033277
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
821552-6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Das verknüpfbare Koffersystem von Makita, zum sicheren Transport von Maschinen und Zubehör. Der MAKPAC dient dem sicheren verstauen und transportieren von Maschinen und Zubehör. Der Deckel kann mit den zwei vorderen Verschlüssen sicher verschlossen werden. Diese und zwei weitere Verschlüsse dienen zugleich der Verbindung zu einem weiteren MAKPAC oder einer Toolbox. Mit dem breiten Tragegriff kann der MAKPAC angenehm getragen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
320 mm
Innere Breite
277 mm
Innere Tiefe
377 mm
Innenhöhe
281 mm
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Ausrüstungstaschen/-koffer
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffkoffer
,
Makita Ersatzteile
,
Schlüsselfinder-Zubehör
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
makita ersatzteile makita
,
makita ersatzteile
,
lehrlingskoffer ohne werkzeug
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita HS7611J Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Blau 5500 RPM 1600 W
Makita
HS7611J
ab € 156,77*
Sonstiges
Akku-Tauchsäge DSP601ZJU, 56mm, Bluetooth, 36Volt (2x18V), Handkreissäge, ohne Akku und Ladegerät
Makita
DSP601ZJU
ab € 405,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen