Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT60820-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39034775
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT60820-QZ
EAN/GTIN:
     5035048096840
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
dewalt hammerbohrer
XLR DEWALT® SDS-max Hammerbohrer 22mm x 540mm x 400mm

- 4-Schneiden Geometrie - Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus
- Langgezogene Wendelungen - Für einen optimierten Bohrmehlabtransport und schnelleren Bohrfortschritt
- 4-Fach Wendelung - Bestmöglicher Bohrfortschritt und verlängerte Standzeit des Bohrkopfes dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
22 mm
Länge (mm)
540 mm
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 25,79*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.