Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurocube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31395DC0 Grohe Einhand-Spültischbatterie EUROCUBE 1/2Zoll Profibrause su-
GROHE 31395DC0 Grohe Einhand-Spültischbatterie EUROCUBE 1/2Zoll Profibrause su-
GROHE 31395DC0 Grohe Einhand-Spültischbatterie EUROCUBE 1/2Zoll Profibrause su-
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39075513
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31395DC0
EAN/GTIN:
     4005176304767
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
537 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
158 mm
Abstand von Hahn zu Mousseur (max.)
234 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Edelstahl
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Deck
Hebelwinkelbereich
0 - 100 °
Mousseur
Ja
Ausguss Rotationswinkel
360 °
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,68*
€ 666,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,47*
€ 656,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,57*
€ 638,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 155,72*
Zubehör
Grohe
31210001
ab € 222,77*
Zubehör
Grohe
31395000
ab € 385,61*
Zubehör
Grohe
31170000
ab € 148,23*
Zubehör
Grohe
31161000
ab € 134,68*
Zubehör
Grohe
32917KS0
ab € 145,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.