Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita F-33993 Nägel Versenknagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA F-33993 Stauchkopfnagel 50mm
MAKITA F-33993 Stauchkopfnagel 50mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39123781
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     F-33993
EAN/GTIN:
     0088381294553
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Versenknagel
Material
Zink Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.