Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 1421211100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 1421211100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Weiß
Alfi 1421211100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39191428
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1421211100
EAN/GTIN:
     4002458475658
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Die Premium-Isolierkanne Signo
Ohne Wenn und Aber Signo setzt ein Zeichen für den guten Geschmack. Ob Kaffe, Tee oder Wasser die Premium-Isolierkanne garantiert ein ausgezeichnetes Trinkvergnügen auf allerhöchstem Niveau. Als alfi-Original besticht Signo mit hervorragender Isolierleistung. Sie hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Das komfortable Ausgießen über die praktische Einhandbedienung und die einfache Reinigung per Hand versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Denn mit zehn Jahren Garantie steht Signo ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist diese Isolierkanne wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

alfi Genuss aus Tradition
alfi steht seit über hundert Jahren für Isoliergefäße der Premiumklasse und damit traditionell für exzellenten Geschmack, made in Germany. Unsere Produkte sind geprägt vom Mut zur Innovation, von der Verarbeitung hochwertiger Materialien, von technischer Perfektion und von einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. So verfolgen wir seit jeher ein Ziel: beste Qualität, die Maßstäbe setzt und Vertrauen schafft.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

alfi Design
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Kollektion
Signo
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1027 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.