Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100 202 651 Ausweishülle Transparent PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100 202 651 Ausweishülle Transparent PVC
Elba 100 202 651 Ausweishülle Transparent PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39192015
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100 202 651
EAN/GTIN:
     3045051813411
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
130 mm
Innenhöhe
125 mm
Innere Breite
88 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: oxford ausweishülle, ausweis hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100202646
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.