Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Neovo Monitore
>
Artikel
AG Neovo MX-24 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-39202277
Hersteller:
Neovo
Herst.-Nr.:
MX2400A1E0100
EAN/GTIN:
190695001373
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Konsistente, klare Bilder
Die MX-Serieverfügt über präzise Kalibration DICOM Part 14 Standard. Dies sichert korrekte Gamma und Helligkeitswerte bei der Graustufenwiedergabe wie sie für die akkurate und konsistente Darstellung klinischer Daten und zur Begutachtung medizinischer Bildaufnahmen notwendig ist.
Einfache Hygiene, hohe Zuverlässigkeit
Das Säure- und Alkali-beständige Coating der NeoV™ Optical Glasoberfläche verhilft der MX-Serie dauerhafte Haltbarkeit gegenüber in medizinischen Umgebungen üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Ergänzt durch das Metallgehäuse bietet das proprietäte Design der Glastechnologie maximalen Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen.
Vielseitigkeit für Multitasking
Vielfältige Eingangssignal-Optionen einschließlich HDMI und DisplayPort 1.2 gewährleisten einzigartige Flexibiliät im Einsatz der MX-Serie zur Kombination mit bildgebenden Instrumenten. Die Möglichkeiten zur gleichzeitigen Darstellung mehrer Eingangsignale via PIP/PBP ermöglichen Multitasking - z.B. gleichzeitige Betrachtung von Bildmaterial und Patientenakten unterschiedlicher Quellen - auf nur einem Display.
Medizinische Zulassung
Die AG Neovo MX-Serie verfügt über eine speziell designte medizinisch zugelassene Niederspannungs-Stromversorgung und sichert so gleichermaßen Safety, Performance und Zuverlässigkeit in medizinischem Umfeld. Die Konformität nach EN/IEC 60601-1 Standard sichert sichere und zuverlässige Performance in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
676 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
10600 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
562 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
155 mm
Höhe (ohne Standfuß)
397 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsstrom
2.5 A
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, EN60601-1, IEC60601-1, WEEE, REACH
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2715 x 0.2715 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 23"
,
bildschirm
,
neovo bildschirm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,22*
€ 1.225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,43*
€ 1.208,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,73*
€ 1.176,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,59*
€ 1.122,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen