Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB VAA/S12.230.2.1 Elektroantrieb IP20 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB VAA/S12.230.2.1 Elektroantrieb IP20 Grau
ABB VAA/S12.230.2.1 Elektroantrieb IP20 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39204628
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110117R0011
EAN/GTIN:
     4016779829878
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
Ventiladapter
eib heizungsaktor
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
DIN-Schienen-Montage
Ja
Anzahl der Ausgangskanäle
12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Energie
Spannung
24 - 230 V
Stromstärke
0.16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG120050R0011 TSA/K24.2
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.