Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PJ02CMPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PJ02CMPX
NEC PJ02CMPX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39282577
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014830
EAN/GTIN:
     5028695115392
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Kompatibilität
NEC PX Series
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Höhe
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.