Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC CM03EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC CM03EX
NEC CM03EX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39282583
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014836
EAN/GTIN:
     5028695115422
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Kompatibilität
PJ01UCM, PJ02UCM
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3170 g
Höhe
1785 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.