Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IR807 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IR807 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco IR807 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39494004
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IR807G-LTE-GA-K9
EAN/GTIN:
     889728057066
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.74 mm
Tiefe
128.78 mm
Höhe
110.99 mm
Gewicht
600 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, IS-IS, MPLS, OSPF
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, IGMPv3
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
4000 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.7 W
Stromversorgung
4.5 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.17 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES
Firewall
Ja
Zone based firewall (ZBFW)
Authentisierung Methode
RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,77*
€ 1.374,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,94*
€ 1.364,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,54*
€ 1.335,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,29*
€ 1.304,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,85*
€ 1.248,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.