Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 813MF2TQC-505CB Rack Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 813MF2TQC-505CB Rack Schwarz 500 W
Supermicro SuperChassis 813MF2TQC-505CB Rack Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39639043
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-813MF2TQC-505CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
594 mm
Verpackungstiefe
754 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
14060 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
43 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.