Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1050 Carry-on Transparent, Gelb Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1050 Carry-on Transparent, Gelb Gummi, Edelstahl
Peli 1050 Carry-on Transparent, Gelb Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40000005
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1050-027-100E
EAN/GTIN:
     0019428082819
Suchbegriffe:
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Carry-on
Produkthauptfarbe
Transparent, Gelb
Taschengröße
Klein
Material
Gummi, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gepäckstück Breite
128 mm
Gepächstück Tiefe
79 mm
Gepäckstück Höhe
190 mm
Gepäckstücksgewicht
380 g
Innenmaße (B x T x H)
93 x 70 x 160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.