Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
CyberPower PR1000ERTXL2U Line-Interactive USV USV 1000VA/1000W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für o...
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40211745
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR1000ERTXL2U
EAN/GTIN:
     4712856277616
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower PR1000ERTXL2U gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, Workstations, Server, NAS / Speichergeräte, Netzwerkgeräte oder Telekommunikationsgeräte, aber auch für Heimkinosysteme, Multimediageräte und Videoüberwachungssysteme. Die USV lässt sich als Rackmount oder im Tower-Design installieren.

Sie verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) und bietet eine stabilisierte Sinusausgangsversorgung in Netz- und Batteriebetrieb, um eine hohe Stromversorgungsqualität zu gewährleisten.

Der Ausgangsleistungsfaktor der USV beträgt 1, was bedeutet, dass an die USV mehr Geräte/Lasten als an USV mit niedrigeren Leistungsfaktor angeschlossen werden kann.

Sie verfügt über eine intelligente Batteriemanagement-Technologie, die den Batterien hilft eine längere optimierte Lebensdauer zu erreichen, indem die Batteriespannungen der einzelnen Batterien ausgeglichen werden. Eine in Zweiphasen gesteuerte Ladetechnologie lädt die Batterien schnell und sicher auf. Die Hot-Swap-fähigen Batteriesätze ermöglichen eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung.

Das drehbare multifunktionale Matrix-LCD unterstützt eine intuitive Bedienung und ermöglicht eine Konfiguration von USV Optionen.

Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.

Bei den XL-Versionen können an die USV externe Batterieerweiterungen zur Verlängerung der Laufzeiten im Notbetrieb angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
86.5 mm
Gewicht
30400 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
30200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
7.9 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
21.3 min
Akkuladezeit
3 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Kabellänge
3.05 m
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
159 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
288 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Stromstärke (maximal)
10 A
Anstieg der Energiemenge
2430 J
Reaktionszeit
4 ms
Wärmeableitung
47.4 BTU/h
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Notstrom Aus (EPO)
Ja
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Geräuschpegel
57.5 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
RBP0128
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,72*
€ 783,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,83*
€ 778,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,61*
€ 770,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,54*
€ 755,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,28*
€ 700,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.