Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Fractal Design Meshify C Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40567085
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-MESH-C-BKO
EAN/GTIN:
     843276100087
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
542 mm
Verpackungshöhe
493 mm
Paketgewicht
7520 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
175 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
6160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.