Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss
Digitus Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss
Digitus Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss
Digitus Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40764072
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-D-16U-PHC
EAN/GTIN:
     4016032436676
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Rack Zubehör
  • abschließbarer Schwenkhebel mit Druckverschluss-System
    - Passend für alle Standard Wandgehäuse der Unique Serie
    - eingebautes Profil-Halbzylinder-Schloss

    Die Glastür versichert Schutz und Flexibilität in einem, durch das eingebaute Profil-Halbzylinder-Schloss. Das integrierte Druckverschluss-System macht eine schnelle und einfache Handhabung möglich. Die Glastür wird mit grünen Designstreifen geliefert, welche die Ästhetik der Serie aufgreift und somit bestens zu Ihrem DIGITUS® Professional Wandgehäuse passt. Sie ist passend für alle Standard Wandgehäuse der Unique Serie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
735 mm
Verpackungsvolumen
17640 cm³
Paketgewicht
5000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
735 mm
Gewicht
4800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
94039910
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Glas, Metall, Stahl
Rack-Kapazität
16U
Sperren
Ja
Ursprungsland
Türkei
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 16-U
ab € 169,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.