Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2361-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT2361-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)
DeWALT DT2361-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-643262
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2361-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
BI - Metall Metallsäbelsägeblätter / Gesamtlänge: 152mm / Zahnteilung: 1.8mm

- Bi-Metall Konstruktion verbindet HCS- und HSS-Stahl für eine höhere Flexibilität und Lebensdauer
- M2-Stahl für länger scharf bleibende Schneidkanten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Gelb
Leistungen
Arbeitslänge
152 mm
Sägeblatt Abstand
1.8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,082*
€ 2,992*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,14*
€ 3,08*
12 Tage
10
5
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,222*
€ 3,556*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,654*
€ 3,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,822*
€ 3,35818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,582*
€ 3,07258
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2348-QZ
ab € 2,082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.