Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-253185 Herst.-Nr.: RM-FR-T10 EAN/GTIN: 8718868918307 |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-FR-T10 können Sie Ihre Fortinet Desktop Firewalls auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Fortinet Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Anzahl der Kabel | 11 | | Koppler enthalten | Ja | | Kupplungstyp | RJ-45 | | Anzahl der Koppler | 11 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 530 mm | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Weiß | | Rack-Kapazität | 1U | | Kabellänge | 0.5 m | | Kompatibilität | FortiGate 60E, 60E-POE, 60E-DSL, 61E, 60F, 61F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 104,69* | € 132,31* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 111,07* | € 138,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,62* | € 140,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 127,56* | € 157,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 137,97* | € 169,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|