| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-40885853 Herst.-Nr.: RM-FR-T11 EAN/GTIN: 8718868918376 |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-FR-T11 können Sie Ihre Fortinet Desktop Firewalls auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Fortinet Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Anzahl der Kabel | 16 | | Koppler enthalten | Ja | | Kupplungstyp | RJ-45 | | Anzahl der Koppler | 16 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 530 mm | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Weiß | | Rack-Kapazität | 1U | | Kabellänge | 0.5 m | | Kompatibilität | FortiGate 70D, 80D, 80E, 81E, 90D, 92D, 90E, 91E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |