Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-541-370-S20-BP Serien-Kabel Schwarz 3,7 m USB Stratos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40887702
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-541-370-S20-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel typ a
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3.7 m
Anschluss 1
USB
Anschluss 2
Stratos
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: honeywell usb anschlußkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.