Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2364-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DeWALT DT2364-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)
DeWALT DT2364-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40911733
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2364-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
HCS-Holzsäbelsageblätter / Gesamtlänge: 305mm / Zahnteilung: 4.2mm

- BI-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit
- Hochflexibler Kohlenstoffstahl(HCS)
- Die Säbelsägeblätter verfügen über eine verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Arbeitslänge
305 mm
Sägeblatt Abstand
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2350-QZ
ab € 13,58*
Ähnlich
DeWalt
DT2432-QZ
ab € 14,59*
Ähnlich
DeWalt
DT20440-QZ
ab € 9,84*
Ähnlich
DeWalt
DT2300L-QZ
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.