Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX MD-C360i/24 Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX MD-C360i/24 Zimmerdecke Weiß
ESYLUX MD-C360i/24 Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40979365
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10055317
EAN/GTIN:
     4015120055317
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
148 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Distanzerfassung
24 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,31*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,54*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.