Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX MD-W200i Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX MD-W200i Wand Weiß
ESYLUX MD-W200i Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40979373
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10041006
EAN/GTIN:
     4015120041006
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
198 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Entdeckungswinkel
200 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10041112
ab € 8,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10041105
ab € 8,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10041129
ab € 9,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.