Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7701A-S Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-41550477
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7701A-S
EAN/GTIN:
     731304335429
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
4080 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
910 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.