Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® Wireless-AC 9260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® Wireless-AC 9260
Intel ® Wireless-AC 9260
Artikel-Nr.:
     CIDE4-41552535
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     9260.NGWG.NV
EAN/GTIN:
     735858358255
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Antennentyp
2x2
Formfaktor
M.2 2230, M.2 1216
Packungsgröße
22 x 30 x 2.4 mm
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Schnittstelle
Wi-Fi(PCIe), BT(USB)
Produkttyp
Wireless
Prozessorfamilie
Intel Wireless-AC Products
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G165483
Zustimmung
FIPS, FISMA
Startdatum
Q4'17
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-9260-brief.html
Status
Launched
Produktreihe
Intel® Wireless Products
Produktcodename
Thunder Peak
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.9 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Linux*
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1730 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1733 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: WLAN / M.2, WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.