Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM LTO Ultrium 8 Speicherlaufwerk Bandkartusche 12000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM LTO Ultrium 8 Speicherlaufwerk Bandkartusche 12000 GB
IBM LTO Ultrium 8 Speicherlaufwerk Bandkartusche 12000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-41579727
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01PL041
EAN/GTIN:
     883436693417
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.4 mm
Tiefe
21.55 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.