Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10438982 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10438982 Elektrische Box Weiß
Berker 10438982 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43588384
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10438982
EAN/GTIN:
     4011334278986
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 13,23*
Ähnlich
Berker
10411606
ab € 8,61*
Ähnlich
Berker
10421909
ab € 13,21*
Ähnlich
Berker
10431606
ab € 23,03*
Ähnlich
Berker
10431909
ab € 20,87*
Ähnlich
Hager
10411909
ab € 7,55*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 7,30*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,42*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,77*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 13,27*
Ähnlich
Hager
10429909
ab € 13,29*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 20,90*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.