Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85341289 Bewegungsmelder Infrarotsensor Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 85341289 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 85341289 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43588422
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Schalterabdeckung
IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen).
Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lichtempfindlichkeit
1000 Lux
Kompatibilität
Berker S.1/B.3/B.7
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.