Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 170106 Smart-Home-Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Präsenzmelder pws matt, 230V 170106
IR-Präsenzmelder pws matt, 230V 170106
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43589400
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     170106
EAN/GTIN:
     4011334362074
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Bewegung
Helligkeitsmessbereich (innen)
5 - 1000 Lux
Entdeckungswinkel
360 °
Maximaler Arbeitsabstand
7 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC 60669-2-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
78 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.