Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 170107 Smart-Home-Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI IR Präsenzmelder pws matt, 230V 170107
DALI IR Präsenzmelder pws matt, 230V 170107
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43600307
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     170107
EAN/GTIN:
     4011334362081
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
Multisensor SmartHome
DALI IR Präsenzmelder, zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Personen, mit Federbügeln zum Einbau in Hohlwänden oder abgehangenen Decken, Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optional über den IR Konfigurations-Handsender für Präsenzmelder, Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie Halbautomatik-/Automatik-/Lern-/Tag-/Flur-/Büro-/Testmodus, Einstellung von zwei Modis bei Spannungsunterbrechung, sowie Aktiv/Passiv Schaltung zum aktivieren bzw. deaktivieren des Lichtschwellwertes in der jeweiligen Erfassungszelle und 3 Dimmbetriebsarten. Ein/Ausschaltung, Auf- und Abdimmen über Taster oder mittels optionalem IR Handsender für Präsenzmelder möglich mit
zusätzlicher Funktion von 2 Lichtszenen, integrierter DALI/DSI-Ausgang (Broadcast) zum Schalten/Steuern von 24 DALI/DSI EVG, mit roter und grüner Quittierungs-/Empfangs-LED, mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Bewegung
Helligkeitsmessbereich (innen)
5 - 1000 Lux
Entdeckungswinkel
360 °
Maximaler Arbeitsabstand
7 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC 60669-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
78 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.