Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8968 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Messing Aluminium, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regelbarer Regner; Messing; Pistole; 1/2"
Regelbarer Regner; Messing; Pistole; 1/2"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-44264201
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8968
EAN/GTIN:
     5906083989681
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühpistole
Produktfarbe
Aluminium, Messing
Sprühanpassung
Ja
Anzahl der Sprühmuster
7
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Material
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.