Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TVS 21-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TVS 21-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Axing TVS 21-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Axing TVS 21-00 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-44505456
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS02100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalverstärker
2-fach Verteilung, zum Aufstecken auf Antennensteckdosen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
50 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verstärkung
12 dB
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
IEC, F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.4 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.