Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 3405/IN Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT 3405/IN Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Rommelsbacher CT 3405/IN Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Rommelsbacher CT 3405/IN Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Rommelsbacher CT 3405/IN Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-44508113
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT 3405/IN
EAN/GTIN:
     4001797673107
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Modern und effizient kochen mit Induktion! Der hohe Wirkungsgrad dieser Technologie spart Energie, Zeit und Geld. Die Hitze wird direkt im Topfboden erzeugt, dadurch steht sie so schnell zur Verfügung wie bei einem Gasherd, nur erheblich sicherer. Die Kochfläche selbst nimmt nur die Abwärme des Topfes auf. Ob als Ergänzung zum bestehenden Herd oder als mobile Kochstelle für Single-Appartement, Ferienhaus oder Büro – Induktionskochtafeln sind überall schnell und flexibel einsetzbar. Die Regelung erfolgt je nach Bedarf über eine 10-Stufen Leistungswahl oder über eine Temperaturvorwahl (60 °C bis 240 °C). Für hohen Benutzerkomfort stehen die Bedienung über Touch Control Sensoren, LED Anzeigen und die 180 Minuten Zeitschaltuhr. Eine automatische Abschaltung mit Signalton und die Restwärmeanzeige gewährleisten zusätzliche Sicherheit beim Betrieb. Es gibt viele gute Gründe, sich für eine ROMMELSBACHER Kochtafel mit Induktion zu entscheiden!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1400 W
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
120 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
230 mm
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Große Herdplatte/Kochzone
1400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.